Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Kst C-Profil 105x45mm ge SKWHM105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe SKWHM 105 (1Paar)
Schutzkappe SKWHM 105 (1Paar)
Artikel-Nr.:
     262-B801C91
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339939350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Endkappe Kst C-Profil 105x45mm ge SKWHM105
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
45 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
C-Profil
Länge:
105 mm mm
Tiefe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,99*
1
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,86*
2 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 7,94*
€ 11,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.