Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø14x32mm einseitig gesockelt 25281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B797A03
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25281
EAN/GTIN:
     4034451252813
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø14x32mm einseitig gesockelt 25281
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
32 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
7 - 7 W W
Lampenspannung:
220 - 260 V V
Lichtstrom:
14 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
27 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 7w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 7w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 2,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,08*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,16*
2 Tage
41
1
€ 5,80*
ab € 1,35*
€ 2,30*
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.