Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 10W 24V 100lm R10W BA15s ws AGL 81412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 19x37,5mm BA15s 24V 10W 81412
Autolampe 19x37,5mm BA15s 24V 10W 81412
Artikel-Nr.:
     262-B787A45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81412
EAN/GTIN:
     4034451814127
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R10W
R10W-Lampen
LKW-Lampe 10W 24V 100lm R10W BA15s ws AGL 81412
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
19 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Gesamtlänge:
37.5 mm
Lampenleistung Wendel 1:
10 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
100 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
R10W
Sockel:
BA15s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel R10W, Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s 24v 10w, glühlampe ba15s, glühlampe ba15s 24v, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,89*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.