Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 15W 6V BA15s ws AGL 81300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKW-Lampe 15W 6V BA15s ws AGL
PKW-Lampe 15W 6V BA15s ws AGL
Artikel-Nr.:
     262-B787A00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81300
EAN/GTIN:
     4034451813007
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
PKW-Lampe 15W 6V BA15s ws AGL 81300
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
43 mm
Lampenleistung Wendel 1:
15 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
BA15s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15s 15w 6v, glühlampe ba15s, glühlampe ba15s 6v, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,19*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,35*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,317*
€ 2,237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.