Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 250W G6,35 24V Halogen EHJ s90 7748XHPEHJ-S250WG6.3524V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 41029050 energy-saving lamp 250 W G6.35
Philips 41029050 energy-saving lamp 250 W G6.35
Artikel-Nr.:
     262-B786E16
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41029050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Projektionslampe 250W G6,35 24V Halogen EHJ s90 7748XHPEHJ-S250WG6.3524V
Weitere Informationen:
ANSI:
EHJ
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
14 mm
Farbtemperatur:
3550 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
55 mm
Lampenleistung:
250 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtpunkthöhe:
33 mm m
Lichtstrom:
10000 lm lm
Reflektordurchmesser:
12.75 mm mm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
7.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, philips projektionslampen, leuchtmittel g6 35, projektionslampe g6.35, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,644*
€ 8,704*
10
Frei Haus
ab € 6,776*
€ 8,856*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 9,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,26*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 0,98*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,39*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.