Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 150W GZ6,35 15V KaltlSpiegel 6423FO150WGZ6.3515V1CT/10X5F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Artikel-Nr.:
     262-B786A91
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40971360
EAN/GTIN:
     8711500409713
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Projektionslampe 150W GZ6,35 15V KaltlSpiegel 6423FO150WGZ6.3515V1CT/10X5F
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50 mm
Farbtemperatur:
3380 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
42 mm
Lampenleistung:
150 W W
Lampenspannung:
15 - 15 V V
Lichtstrom:
840 lm lm
Reflektordurchmesser:
50 mm mm
Sockel:
GZ6,35
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, philips-lm projektionslampe 150w, leuchtmittel gz6,35, philips projektionslampen, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 13,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 13,95*
2 Tage
39
1
€ 6,40*
ab € 11,01*
€ 15,54*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 12,20*
€ 17,23*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,71*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 13,01*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 9,19*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,05*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,11*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,31*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,08*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,21*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,22*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,98*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.