Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 2p ws Serie 2061 17,5A 0,5-1,5qmm Thermopl 6mm Federzugans 2061-602/998-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B784H70
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2061-602/998-404
EAN/GTIN:
     4055143278058
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 2p ws Serie 2061 17,5A 0,5-1,5qmm Thermopl 6mm Federzugans 2061-602/998-404
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
320 V V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
weiß
Höhe:
5.6 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
15.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Reihenklemmen, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemmen federzug, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
700
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6601*
€ 0,7901*
22 Tage
nicht lagernd
700
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67941*
€ 0,80941*
17 Tage
unbekannt
700
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6977*
€ 0,8277*
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70678*
€ 0,83678*
Lager 262
6300
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72937*
€ 0,85937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6300 Stück
€ 0,85937*
€ 1,02265
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72937*
€ 0,86795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.300 Stück
Mindestbestellmenge: 6300 Stück ( entspricht € 5.414,031* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-902
ab € 0,2698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.