Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 250W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR250W/S/230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B778C06
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34410739
EAN/GTIN:
     4008597107399
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 250W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR250W/S/230/E40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
257 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
281 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
250 W W
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W Im/W
Lichtstrom:
31900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, entladungslampe e40 250w, entladungslampe e40, leuchtmittel e40 radium, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 18,66*
€ 18,66*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 19,87*
€ 20,28*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 20,35*
1
€ 8,50*
ab € 20,30*
€ 23,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,63*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 243,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300024417
ab € 12,02*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 21,56*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 34,36*
Ähnlich
Radium
34410170
ab € 10,55*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 8,35*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.