Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 70W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR70W/S/230/E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 70W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 70W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B778C00
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34415211
EAN/GTIN:
     4008597152115
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 70W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR70W/S/230/E27
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
38 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
156 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
79 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
70 W W
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W Im/W
Lichtstrom:
6400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe fassung e27 70w, entladungslampe e27, entladungslampe e27 70w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 9,56*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 10,16*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,12*
3 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 6,76*
€ 11,23*
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,62*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 18,06*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 30,31*
Ähnlich
Radium
34410170
ab € 8,71*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.