Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 150W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SON-T150WE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 150W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SON-T150WE40
Artikel-Nr.:
     262-B776C64
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19227115
EAN/GTIN:
     8711500192271
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 150W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SON-T150WE40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
210 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
150 W W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W Im/W
Lichtstrom:
15000 lm lm
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 150w, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampen philips, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19265315
ab € 8,64*
Ähnlich
Philips
17988315
ab € 21,38*
Ähnlich
Philips
19230115
ab € 9,26*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,64*
Ähnlich
Philips
17987615
ab € 11,86*
Ähnlich
Philips
19266015
ab € 7,53*
Ähnlich
Philips
18412245
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.