Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 102W MASTER GX12 2500K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSDW-TGMINI100W/825GX12-11CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 102W MASTER GX12 2500K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 102W MASTER GX12 2500K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B776C54
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20233815
EAN/GTIN:
     8711500202338
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX12
Entladungslampe Sockel GX12
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Natriumdampflampe 102W MASTER GX12 2500K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSDW-TGMINI100W/825GX12-11CT
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
110 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
109 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
102 W W
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W Im/W
Lichtstrom:
5300 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
GX12-1
Weitere Suchbegriffe: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Leuchtmittel GX12, Sockel GX12, Vorschaltgerät, vorschaltgerät philips cdm, entladungslampe gx12, natriumdampf-hochdrucklampen philips, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 59,96*
3 Tage
300
€ 5,55*
ab € 51,01*
€ 69,50*
3 Tage
93
€ 5,80*
ab € 62,33*
€ 77,16*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 65,20*
€ 80,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,47*
€ 117,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,16*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 46,23*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 45,86*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.