Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 97W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt MASTERSDW-T100W/825PG12-11SL/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 97W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt
Natriumdampflampe 97W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776C53
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73404415
EAN/GTIN:
     8711500734044
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
Zündgerät
Natriumdampflampe 97W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt MASTERSDW-T100W/825PG12-11SL/12
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
31.5 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
145 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
97 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
97 W W
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W Im/W
Lichtstrom:
5100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
PG12-1
Weitere Suchbegriffe: natriumdampf-hochdrucklampen philips, leuchtmittel pg12, natriumdampf-hochdrucklampe 100w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 5,55*
ab € 48,08*
€ 61,18*
11 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 46,44*
€ 62,23*
5 Tage
23
6
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 66,27*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 63,97*
€ 79,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 95,44*
€ 115,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,40*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 47,06*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 44,64*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.