Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 55,5W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt MASTERSDW-T50W/825PG12-11SL/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 73403715 Natriumlampe 50 W PG12-1 2300 lm 2500 K
Philips 73403715 Natriumlampe 50 W PG12-1 2300 lm 2500 K
Artikel-Nr.:
     262-B776C52
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73403715
EAN/GTIN:
     8711500734037
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Natriumdampflampe 55,5W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt MASTERSDW-T50W/825PG12-11SL/12
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
32 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
149 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
55.5 W W
Lampenlichtausbeute:
44 lm/W Im/W
Lichtstrom:
2500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
PG12-1
Weitere Suchbegriffe: Sockel PG12, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampen philips, leuchtmittel pg12, natriumdampf-hochdrucklampe 50w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 60,72*
3 Tage
164
1
€ 5,55*
ab € 48,48*
€ 62,19*
12 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 46,64*
€ 63,29*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 62,02*
€ 70,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 92,07*
€ 112,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,41*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,63*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 44,39*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.