Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 33,3W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt MASTERSDW-T35W/825PG12-11SL/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 33,3W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt
Natriumdampflampe 33,3W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776C50
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73402015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
Zündgerät
Natriumdampflampe 33,3W MASTER PG12-1 2500K Röhre einseitig gesockelt MASTERSDW-T35W/825PG12-11SL/12
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
32 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
149 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
34 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
33.3 W W
Lampenlichtausbeute:
40 lm/W Im/W
Lichtstrom:
1320 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
PG12-1
Weitere Suchbegriffe: natriumdampf-hochdrucklampen philips, leuchtmittel pg12, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 38,91*
€ 50,88*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 43,98*
€ 57,19*
2 Tage
141
1
€ 5,55*
ab € 45,32*
€ 58,37*
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 54,70*
€ 71,33*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 112,43*
€ 123,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 44,98*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 47,07*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,38*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.