Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 71,5W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SON70W/220IE271CT/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 71,5W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich
Natriumdampflampe 71,5W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich
Artikel-Nr.:
     262-B776C42
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18186230
EAN/GTIN:
     8711500181862
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 71,5W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SON70W/220IE271CT/24
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
150 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
72 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
71.5 W W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W Im/W
Lichtstrom:
5600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, natriumdampf-hochdrucklampe fassung e27 70w, entladungslampe e27, entladungslampe e27 70w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 7,95*
€ 13,06*
25 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 15,95*
2 Tage
91
1
€ 5,80*
ab € 11,70*
€ 16,65*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 416,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015590
ab € 7,76*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 5,55*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 31,96*
Ähnlich
Philips
21024130
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.