Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 400W MASTER E40 1950K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS400W/220E401S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 19345215 Natriumlampe 405 W E40 55400 lm 2000 K
Philips 19345215 Natriumlampe 405 W E40 55400 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     262-B776C33
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19345215
EAN/GTIN:
     8711500193452
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 400W MASTER E40 1950K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS400W/220E401S
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
122 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
1950 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
290 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
408 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
400 W W
Lampenlichtausbeute:
136.5 lm/W Im/W
Lichtstrom:
55400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe e40 400w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 400w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 25,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,06*
€ 26,08*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 26,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 20,18*
€ 27,73*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 28,92*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 405,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18040100
ab € 9,78*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 5,54*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 14,21*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 16,84*
Ähnlich
Philips
20426430
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
18198515
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.