Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 1000W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T1000WE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 1000W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 1000W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B774C73
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300251417
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 1000W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T1000WE40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
66 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
360 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1003 kWh
Lampenbezeichnung:
T21
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W Im/W
Lichtstrom:
130000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampe e 40 1000 w osram, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 56,94*
€ 64,66*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 58,16*
€ 66,07*
12 Tage
254
1
€ 4,90*
ab € 53,32*
€ 69,68*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 62,61*
€ 71,19*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 79,57*
€ 79,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 854,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.