Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 50W VIALOX E27 2000K ellip NAV-E50W/IE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 50W VIALOX E27 2000K ellip
Natriumdampflampe 50W VIALOX E27 2000K ellip
Artikel-Nr.:
     262-B774C40
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300015583
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 50W VIALOX E27 2000K ellip NAV-E50W/IE27
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
156 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
54 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
50 W W
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W Im/W
Lichtstrom:
3600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe 50w e27, entladungslampe e27, entladungslampe e27 50w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 11,63*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 12,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 13,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,33*
2 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 279,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.