Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 20W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas 42109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Halogenreflektorlampe 20W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas
HV-Halogenreflektorlampe 20W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas
Artikel-Nr.:
     262-B767A18
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42109
EAN/GTIN:
     4034451421097
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
HV-Halogenreflektorlampe 20W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas 42109
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flood
Ausstrahlungswinkel:
35 ° °
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
53 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstärke:
250 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
GU10
Trafo integriert:
ja
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogenlampe reflektorform 20w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 20w, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.