Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
NV-Halogenlampe 35W 6V 14Gr, B15d, Alu-Refl 6430B15D14GR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B766B54
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
40198460
EAN/GTIN:
8711500401984
Suchbegriffe:
Halogenlampe B15D
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel B15D
Durch die Frontscheibe wird die Berührung des Quarzbrenners und eine Verschmutzung des Aluminiumreflektors verhindert.Mittlere Lebensdauer: 6 V und 12 V = 2000 Std. mit Aluminiumreflektor und Frontscheibe. Farbtemperatur 3000 K. Universelle Brennstellung. "F" in der Typenbezeichnung bedeutet Ausführung matt.
Weitere Informationen:
ANSI:
GBH
Ausstrahlungswinkel:
14,00 °
Durchmesser:
58,00 mm
Farbtemperatur:
3000,00 K
Gesamtlänge:
60,00
Lampenleistung:
35,00 W
Lichtstärke:
4400,00
Sockel:
B15d
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Philips Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Halogenlampe Sockel BA15D
,
HV-Halogenlampe B15D
,
Leuchtmittel BA15d
,
Leuchtmittel GU5,3
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Leuchtmittel MR16
,
NV-Halogenlampe BA15D
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Sockel BA15d
,
Sockel GU5,3
,
Sockel MR16
,
leuchtmittel mr16 35w
,
philips reflektorlampe
,
Aluminium-Halogen-Reflektorlampe
,
Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe
,
Halogen-Kaltspiegellampe
,
Halogenlampe
,
Halogen-Reflektorlampe
,
Hochvolt-Glühlampe
,
Hochvolt-Halogenlampe
,
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
,
HV-Halogen-Reflektorlampe
,
Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Niedervolt-Glühlampe
,
Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe
,
Niedervolt-Halogenlampe
,
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
,
Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe
,
Niedervolt-Reflektorlampe
,
NV-Glühlampe
,
NV-Halogenkaltlichtlampe
,
NV-Halogen-Reflektorlampe
,
Projektionslampe
,
Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe
,
Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1031
1
€ 9,95*
ab € 8,67*
€ 10,73*
Lager 930
5 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 9,21*
€ 11,99*
Lager 262
5
€ 6,90*
–
€ 12,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 60,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35 MASTERCAPSULE60WGY6.3512
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips QR38 Halogenlampe 12 V 20 W BA15d 18°
Philips
Philips40195360
ab € 6,68*
Ähnlich
Philips QR38 Halogenlampe 12 V 20 W BA15d 32°
Philips
Philips40196060
ab € 6,68*
Ähnlich
Philips QR38 Halogenlampe 12 V 20 W BA15d 6°
Philips
Philips40194660
ab € 6,68*
Ähnlich
Philips QR58 Halogenlampe 12 V 50 W BA15d 10°
Philips
Philips40200460
ab € 6,68*
Ähnlich
Philips QR58 Halogenlampe12 V 50 W BA15d 25°
Philips
Philips40201160
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG