Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
NV-Halogenlampe 100W 12V Halospot 111, 24Gr, G53 41850FL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B764A98
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4050300358628
Suchbegriffe:
Halogenlampe G53
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel G53
Leuchtmittel G53
NV-Halogenlampe 100W 12V Halospot 111, 24Gr, G53 41850FL
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
24,00 °
Durchmesser:
111,00 mm
Farbtemperatur:
3000,00 K
Gesamtlänge:
67,00
Lampenleistung:
100,00 W
Lampenspannung:
12,00 V
Lichtstärke:
8500,00
Niederdrucktechnik:
TRUE
Reflektorart:
Aluminium
Sockel:
G53
UV-Schutz:
TRUE
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Osram Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
,
NV-Halogenlampe
,
NV-Halogenlampe G53
,
NV-Halogenlampen
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Sockel G53
,
reflektorlampe 12volt 100 watt
,
osram nv-halogenlampe
,
nv-halogenlampe 100 w
,
Aluminium-Halogen-Reflektorlampe
,
Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe
,
Halogen-Kaltspiegellampe
,
Halogenlampe
,
Halogen-Reflektorlampe
,
Hochvolt-Glühlampe
,
Hochvolt-Halogenlampe
,
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
,
HV-Halogen-Reflektorlampe
,
Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Niedervolt-Glühlampe
,
Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe
,
Niedervolt-Halogenlampe
,
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
,
Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe
,
Niedervolt-Reflektorlampe
,
NV-Glühlampe
,
NV-Halogenkaltlichtlampe
,
NV-Halogen-Reflektorlampe
,
Projektionslampe
,
Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe
,
Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1031
1
€ 9,95*
ab € 4,98*
€ 5,85*
Lager 930
6 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 6,38*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 6,15*
€ 7,57*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 7,66*
Lager 262
6
€ 6,90*
–
€ 7,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 46,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RADIUM QRB111 Halogenlampe, 12 Volt, Skylight mit Reflektor silber, Sockel G53 3000 Std. 24°/ 100 Watt
Radium
22311227
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG