Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe MASTER 42W 4000K GX24q-4 KLL 3200lm f.EVG Ø39,85x160,7mm MASTERPL-TXTRA42W/840/4P1CT/5X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B756F28
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89749770
EAN/GTIN:
     8711500897497
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Kompaktleuchtstofflampe MASTER 42W 4000K GX24q-4 KLL 3200lm f.EVG Ø39,85x160,7mm MASTERPL-TXTRA42W/840/4P1CT/5X1
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
6
Durchmesser:
39.85 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
160.7 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Lampenleistung:
42 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
3200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
33000 h
Sockel:
GX24q-4
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 42w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen gx24q-4, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,30*
€ 26,66*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 26,66*
€ 39,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89740470
ab € 20,43*
Ähnlich
Philips
89743570
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
89746670
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.