Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe SQUARE 28W 3500K GR10q KLL 2050lm f.EVG Ø34x205mm CFLSQUARE28W/835GR10Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B754C94
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300816982
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Kompaktleuchtstofflampe SQUARE 28W 3500K GR10q KLL 2050lm f.EVG Ø34x205mm CFLSQUARE28W/835GR10Q
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
205 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenleistung:
28 W W
Lichtfarbe:
835
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2050 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Sockel:
GR10q
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 9,17*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 9,17*
12 Tage
287
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,76*
3 Tage
57
1
€ 7,50*
ab € 7,98*
€ 11,60*
2 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 8,23*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 183,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.