Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kompaktleuchtstofflampe 36W,Interna,2G10 DULUXF36W/827
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Leuchten
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-B754C42
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4050300312187
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe 2G10
Energiesparlampe HF-Betrieb
OSRAM DULUX® F sind neue, besonders flächige Kompaktleuchtstofflampen mit hoher Lichtausbeute. Sie eignen sich optimal für die Flächenbeleuchtung mit Modulleuchten 2 M und 3 M (200 und 300 mm Kantenlänge), z. B. für quadratische Auf- und Einbauleuchten, flache Wand- und Deckenleuchten, Downlights und Uplights. Hohe Lichtausbeute: bei QUICKTRONIC® Betrieb hat die OSRAM DULUX® F 36 W einen 13 % höheren Lichtstrom gegenüber zwei OSRAM DULUX® L 18 W. Geringe Abmessungen: nur etwa halb so lang wie eine OSRAM DULUX® L vergleichbarer Leistung. Die OSRAM DULUX® F 36 W verbindet einfachere Handhabung mit geringeren Systemkosten gegenüber zwei OSRAM DULUX® L 18 W. Betrieb an den gleichen HF-Betriebsgeräten oder konventionellen Vorschaltgeräten wie OSRAM DULUX® L vergleichbarer Leistung. 4-Stift-Sockel 2G10. Lichtfarbe: 827 - LUMILUX INTERNA, 830 - LUMILUX Warmton, 840 - LUMILUX Hellweiß. Rohrdurchmesser 17,5 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17,50 mm
Farbtemperatur:
2700,00 K
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Gesamtlänge:
217,00
Lampenleistung:
36,00 W
Lichtstrom:
2800,00 lm
Sockel:
2G10 (4-pins)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Osram Kompaktleuchtstofflampen
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampe Sockel 2G10
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
Kompaktlampen HF-Betrieb
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift
,
Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb
,
Leuchtmittel 2G10
,
Leuchtstofflampe Stabform
,
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Sockel 2G10
,
leuchtstofflampe stabform 36w osram
,
kompaktleuchtstofflampe 4-pin 2g10
,
leuchtstofflampe stabform 36w
,
Energiesparlampe
,
Kompaktlampe
,
Kompaktleuchtstofflampe
,
Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Leuchtstofflampe
,
Sparlampe
,
Stromsparlampe
Angebote
(13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 5,00*
–
€ 7,18*
Lager 1031
1
€ 9,95*
ab € 6,14*
€ 7,59*
Lager 911
1
€ 5,00*
–
€ 7,78*
Lager 262
10
€ 6,90*
–
€ 7,82*
Lager 986
1
€ 8,50*
ab € 6,61*
€ 8,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 78,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 24W
Osram
Osram0333625
ab € 5,78*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 830 2G10 warmwhite 18W
Osram
Osram0333540
ab € 5,65*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 830 2G10 warmwhite 24W
Osram
Osram0333601
ab € 5,78*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 830 2G10 warmwhite 36W
Osram
Osram0299051
ab € 6,14*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 840 2G10 coolwhite 18W
Osram
Osram0333526
ab € 5,65*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 840 2G10 coolwhite 24W
Osram
Osram0333588
ab € 5,78*
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 840 2G10 coolwhite 36W
Osram
Osram0299037
ab € 6,14*
Ähnlich
RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Twin, Sockel 2G10 36 Watt / 827
Radium
31311243
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG