Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B746J12 Herst.-Nr.: 64251625 EAN/GTIN: 8711500642516 |
| |
|
|  |  |
 | Die kreisförmigen Leuchtstofflampen geben den Leuchtenherstellern die Möglichkeit, kompakte, flache oder quadratische oder runde Leuchten zu entwickeln und einzuplanen. Betrieb nur mit optimalen elektronischen Vorschaltgeräten. Lange Nutzlebensdauer. Lichtfarben: 830 = Warmweiß, 840 = Neutralweiß. Weitere Informationen:  |  | Farbtemperatur: | 4000,00 K | Lampenform: | Ring | Lampenleistung: | 55,00 W | Lampenlichtausbeute: | 76,00 Im/W | Lichtfarbe: | 840,00 | Lichtstrom: | 4200,00 lm | Sockel: | 2GX13 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstofflampe Sockel 2GX13, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Sockel 2Gx13, Sockel G5, leuchtmittel 2gx13 55w, leuchtstofflampe ringform 2gx13, sockel 2gx13 philips, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 11,78* | € 13,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 15,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 13,04* | € 15,32* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 13,73* | € 15,56* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,89* | € 16,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|