Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kompaktleuchtstofflampe 18W, Warmton-ex, GX24d-2 MASTERPL-T18W/827/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe 18W, Warmton-ex, GX24d-2
Kompaktleuchtstofflampe 18W, Warmton-ex, GX24d-2
Artikel-Nr.:
     262-B746E52
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55979170
EAN/GTIN:
     8711500559791
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampe mit GX24-d Sockel und hohem Lichtstrom durch Philips-Brückentechnologie, umweltfreundlich durch weniger Quecksilber, neben Standardanwendungen ideal geeignet für den Einsatz mit Bewegungsmeldern und in Notlichtanwendungen, extrem kleiner Sockel (max.48 mm), Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten. Warmton-Extra, Lichtfarbe 827 entspricht wohnlich warmen Licht, Warmton, Lichtfarbe 830 entspricht warmen Licht, Weiß, Lichtfarbe 840 entspricht sachlich neutralweißes Licht.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
41,00 mm
Farbe:
ohne
Farbtemperatur:
2700,00 K
Gesamtlänge:
119,20
Lampenleistung:
18,00 W
Lichtstrom:
1200,00 lm
Sockel:
GX24d-2 (2-pins)
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Leuchtmittel GX24d, Leuchtmittel GX24d-1, Leuchtmittel GX24d-2, Sockel GX24d, Sockel GX24d-1, Sockel GX24d-2, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 4,88*
1
€ 5,00*
€ 4,99*
1
€ 9,95*
ab € 4,13*
€ 5,21*
10
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,25*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61273800
ab € 83,36*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9905
ab € 3,57*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9913
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,55*
Ähnlich
Havells Sylvania
0056322
ab € 30,90*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,18*
Ähnlich
Philips
55973970
ab € 4,28*
Ähnlich
Osram
Osram0333502
ab € 4,16*
Ähnlich
Philips
Philips27211970
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
Philips61044770
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips55973970
ab € 4,99*
Ähnlich
Philips
Philips61047870
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips55982170
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips61050870
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips61076870
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips61061470
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips61099770
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips55988370
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips61102470
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips61113070
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips56002570
ab € 4,66*
Ähnlich
Philips
Philips61134570
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
Philips61137670
ab € 4,36*
Ähnlich
Philips
Philips61140670
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
Philips61145170
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
Philips55993770
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
Philips55996870
ab € 4,66*
Ähnlich
Philips
Philips61120870
ab € 3,90*
Ähnlich
Philips
Philips61128470
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
Philips61125370
ab € 3,90*
Ähnlich
Philips
Philips61131470
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
91008030
ab € 22,44*
Ähnlich
Radium
31311246
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG