Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W ws MASTER 5200K G13 Stab 2300lm Ø28mm 1213,6mm 950 MASTERTL-D90GRAPHICA36W/952SLV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 Graphica Leuchtstofflampe 36 W G13 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     262-B746D90
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88864825
EAN/GTIN:
     8711500888648
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 36W ws MASTER 5200K G13 Stab 2300lm Ø28mm 1213,6mm 950 MASTERTL-D90GRAPHICA36W/952SLV
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
5200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
36 W W
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
950
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2300 lm lm
Länge:
1213.6 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform g 13 36w, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 7,07*
€ 12,72*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,23*
€ 22,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
88852525
ab € 13,21*
Ähnlich
Philips
88850125
ab € 7,33*
Ähnlich
Philips
88836525
ab € 6,54*
Ähnlich
Philips
88877825
ab € 11,90*
Ähnlich
Philips
88875425
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.