| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B745I35 Herst.-Nr.: 31128 EAN/GTIN: 4034451311282 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,8W Barrel 10-18V ws Röhre zweiseitig gesockelt Ø22x42mm 31128 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2900 K | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 42 mm mm | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.8 - 1.8 W W | Lampenspannung: | 10 - 18 V V | Lichtstrom: | 180 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,82* | € 15,73* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,92* | € 15,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,37* | € 17,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,02* | € 20,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,11* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|