| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B745I34 Herst.-Nr.: 31127 EAN/GTIN: 4034451311275 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,7W Barrel 10-18V ws Röhre zweiseitig gesockelt Ø13x42mm 31127 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2900 K | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 42 mm mm | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.7 - 0.7 W W | Lampenspannung: | 10 - 18 V V | Lichtstrom: | 75 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,60* | € 6,96* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,65* | € 7,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,31* | € 7,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,98* | € 8,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|