Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe GY6,35 46 4,8W F 2700K 550lm dim ws dimmbar 300° UC Ø25x46mm 30533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC3000K 30533
LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC3000K 30533
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B745I03
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30533
EAN/GTIN:
     4034451305335
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
LED Röhre
LED-Röhrenlampe GY6,35 46 4,8W F 2700K 550lm dim ws dimmbar 300° UC Ø25x46mm 30533
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
25 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Länge:
46 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
10 - 18 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
GY6,35
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,00*
€ 22,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 24,36*
€ 3,90*
ab € 18,22*
€ 25,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,30*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.