Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B744H44 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300010519 |
| |
|
|  |  |
 | FLUORA -Strahler 26 mm : für Pflanzen und Aquarien,NATURA DE LUXE 26 mm : Für die natürliche Farbwiedergabe von Wurst und Fleisch,BIOLUX mit einer dem Sonnenlicht ähnlichen Lichtverteilung, 26 mm : Für Büros mit wenig Tageslicht, Banken, Kaufhäuser. Auch ideal zur Farbabmusterung wegen der sehr guten Farbwiedergabe.Lichtfarbe: 76 - NATURA DE LUXE, 77 - FLUORA, 965 - BIOLUX. Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | Lebensmittel | Farbtemperatur: | 3500,00 K | Farbwiedergabestufe: | 70-79 (Klasse 2A) | Lampenform: | Stab | Lampenleistung: | 18,00 W | Lampenlichtausbeute: | 42,00 Im/W | Lichtfarbe: | 76,00 | Lichtstrom: | 750,00 lm | Länge: | 590,00 | Ringdurchmesser: | 26,00 mm | Rohrdurchmesser: | 26,00 mm | Sockel: | G13 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Pflanzenbeleuchtung, Sockel G13, leuchtmittel g13 18w, leuchtstofflampe stabform osram, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | – | € 5,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | – | € 6,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 10,52* | € 12,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 11,27* | € 13,21* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,51* | € 18,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|