Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Glühlampe 100W E27 260V, matt 40770
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B707A28
Hersteller:
Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
40770
EAN/GTIN:
4034451407701
Suchbegriffe:
Glühlampe E27
Glühlampe Matt
Glühlampe Sockel E27
Glühlampe Tropfenform
Für Notbeleuchtung. Ï 60 × 105 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Durchmesser:
60,00 mm
Gesamtlänge:
105,00
Lampenform:
Standard
Lampenleistung:
100,00 W
Lampenspannung:
260,00 V
Sockel:
E27
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Scharnberger Gluehlampen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel E27
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
matte Glühlampe
,
Sockel E27
,
Tropfenlampe
,
glühlampe tropfenform matt e27
,
glühlampe e27 100w
,
glühlampe matt e27
,
AGL
,
AGL Schwarzlichtlampe
,
A-Kolben
,
Allgebrauchsglühlampe Pilzform
,
Allgebrauchsglühlampe Standard
,
Allgebrauchslampe
,
Anti Insekten-Lampe
,
Birne
,
E-Kolben
,
Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung
,
Ersatzlampe
,
Ersatzlampe für Lichterkette
,
Glühbirne
,
Glühlampe
,
Kohlefaden-Lampe
,
Kolbenlampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Niedervolt-Allgebrauchslampe
,
Niedervolt-Glühlampe
,
Niedervoltlampe
,
Normallampe
,
Perlenkerze
,
Perlenlampe
,
Pilzform-Lampe
,
Pisellokerze
,
Pisellolampe
,
Riffelkerze
,
Schaftkerze
,
Softlichtlampe
,
Standardlampe
,
Stoßfeste Lampe
,
T-Kolben
,
TV-Lampe
,
T-Zeichen
,
Weihnachtskerze
,
Weihnachtslicht
,
Zubehör für Lichterkette
,
Zubehör für Weihnachtskette
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,17*
Lager 262
100
Frei Haus
–
€ 3,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 340,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glühlampe 25W E27 12V, matt 40700
Scharnberger + Hasenbein
40700
ab € 2,73*
Ähnlich
Glühlampe 25W E27 260V, matt 40762
Scharnberger + Hasenbein
40762
ab € 2,51*
Ähnlich
Glühlampe 25W E27 65V, matt 40734
Scharnberger + Hasenbein
40734
ab € 2,51*
Ähnlich
Glühlampe 40W E27 12V, matt 40702
Scharnberger + Hasenbein
40702
ab € 2,73*
Ähnlich
Glühlampe 40W E27 65V, matt 40736
Scharnberger + Hasenbein
40736
ab € 2,51*
Ähnlich
Glühlampe 60W E27 12V, matt 40704
Scharnberger + Hasenbein
ab € 2,73*
Ähnlich
Glühlampe 60W E27 260V, matt 40766
Scharnberger + Hasenbein
40766
ab € 2,51*
Ähnlich
Glühlampe 60W E27 65V, imatt 40737
Scharnberger + Hasenbein
40737
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG