Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Niedervoltlampe 60W E27 PRACTITONE, 24V, klar 9018805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B706B67
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
09018805
EAN/GTIN:
8711500090188
Suchbegriffe:
Glühlampe E27
Glühlampe Klar
Glühlampe Sockel E27
Glühlampe Tropfenform
(Verstärkte Konstruktion) DIN 49810 Teil 3, für rauhe Betriebsverhältnisse bei Industrie, Schifffahrt und Bergbau tragen das Gütezeichen für Stoßfestigkeit (Hammerzeichen) der "Vereinigung stoßfester Glühlampen e.V.".
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
60,00 mm
Gesamtlänge:
107,50
Lampenform:
Standard
Lampenleistung:
60,00 W
Lichtstrom:
970,00 lm
Sockel:
E27
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Philips Speziallampen
Weitere Suchbegriffe:
klare Glühlampe
,
Leuchtmittel E27
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
Sockel E27
,
Tropfenlampe
,
glühlampe e27 24v 60w
,
glühlampe e27 60w
,
glühlampe e27 24v
,
AGL
,
AGL Schwarzlichtlampe
,
A-Kolben
,
Allgebrauchsglühlampe Pilzform
,
Allgebrauchsglühlampe Standard
,
Allgebrauchslampe
,
Anti Insekten-Lampe
,
Birne
,
E-Kolben
,
Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung
,
Ersatzlampe
,
Ersatzlampe für Lichterkette
,
Glühbirne
,
Glühlampe
,
Kohlefaden-Lampe
,
Kolbenlampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Niedervolt-Allgebrauchslampe
,
Niedervolt-Glühlampe
,
Niedervoltlampe
,
Normallampe
,
Perlenkerze
,
Perlenlampe
,
Pilzform-Lampe
,
Pisellokerze
,
Pisellolampe
,
Riffelkerze
,
Schaftkerze
,
Softlichtlampe
,
Standardlampe
,
Stoßfeste Lampe
,
T-Kolben
,
TV-Lampe
,
T-Zeichen
,
Weihnachtskerze
,
Weihnachtslicht
,
Zubehör für Lichterkette
,
Zubehör für Weihnachtskette
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 930
7 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,80*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,17*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 3,36*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 4,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Vollmer
19271
ab € 6,66*
Ähnlich
Glühlampe E27 60x105 230V 60W matt stoßfest
Philips
09019505
ab € 1,59*
Ähnlich
Glühlampe E27 65x115 230V 100W matt stoßfest
Philips
09037905
ab € 1,57*
Ähnlich
Narva Energiesparlampe BIO vital® Spiralform 366200003 NT 20W/958 E27
Narva
366200003
ab € 14,24*
Ähnlich
Philips Allgebrauchslampe NL stoßf. Frosted E27 reinforced construction 40W
Philips
Philips09032405
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 16W
Philips
Philips66258310
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 20W
Philips
Philips66259010
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 8W
Philips
Philips66256910
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe GENIE E27 827 Energy Saver 18W
Philips
Philips80121010
ab € 3,33*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT GLÜHLAMPE 25W E27 STOSSFEST NL25W STOSSF
Philips
09029405
ab € 2,02*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT NIEDERVOLTLAMPE 100W E27 24V, KLAR NL100W 24V
Philips
09023284
ab € 3,29*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT NIEDERVOLTLAMPE 25W E27 24V, KLAR NL25W 24V
Philips
09013305
ab € 2,13*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT NIEDERVOLTLAMPE 40W E27 24V, KLAR NL40W 24V
Philips
02293605
ab € 2,13*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT NIEDERVOLTLAMPE 40W E27 42V, KLAR NL40W 42V
Philips
09015784
ab € 2,13*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT NIEDERVOLTLAMPE 60W E27 42V, KLAR NL60W 42V
Philips
09020184
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG