Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Reflektorlampe 60W REFL E E27 230V bl WFL 02890778


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorlampe 60W REFL E E27 230V bl WFL
Reflektorlampe 60W REFL E E27 230V bl WFL
Artikel-Nr.:
     262-B706B32
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     02890778
EAN/GTIN:
     8711500028907
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel E27
Leuchtmittel mit Reflektor
für kontrastreiches Licht und frische Farben. Ideal für die Beleuchtung von Schmuck, Blumen, Gemüse und Grünpflanzen.
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
116.5 mm
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230-230 V
Lichtstärke:
250 cd
MITEGRO EEK:
E
MITEGRO Reflektorfarbe:
silber
Neodym-Lampe:
Ja
Reflektorart:
Wide Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel E27, reflektorlampe e27 60w, e27 sockel, leuchtmittel e27 60w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,26*
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 5,53*
Lager 262
30
€ 5,90*
€ 5,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 175,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
02887778
ab € 4,48*
Ähnlich
Philips
38063015
ab € 4,21*
Ähnlich
Philips
38066115
ab € 4,21*
Ähnlich
Philips
38075315
ab € 4,09*
Ähnlich
Philips
Philips38061615
ab € 3,36*
Ähnlich
Philips
Philips38071515
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG