Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Tropfenlampe 15W E14 PARTYTONE, gelb 15WTRE14GELB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B706B25
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
33263938
EAN/GTIN:
8711500332639
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Matt
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Tropfenform
Sockel E 14, 230 V, 15 W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45,00 mm
Gesamtlänge:
76,50
Lampenleistung:
15,00 W
Lichtstrom:
75,00 lm
Sockel:
E14
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Philips Dekorative Glühlampen
Weitere Suchbegriffe:
Kleinlampen
,
Leuchtmittel E14
,
Leuchtmittel E27
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
matte Glühlampe
,
Sockel E14
,
Sockel E27
,
Tropfenlampe
,
glühlampe matt e 14 15 w
,
glühlampe e14 15 w
,
glühlampe matt e14
,
AGL
,
Allgebrauchsglühlampe Tropfenform
,
Allgebrauchslampe
,
Glühlampe
,
Kohlefaden-Lampe
,
Kugellampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
P-Kolben
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 930
7 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 1,93*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,24*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,29*
Lager 262
20
€ 6,90*
–
€ 2,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 47,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Vollmer
19271
ab € 6,66*
Ähnlich
Narva Energiesparlampe BIO vital® Spiralform 366200003 NT 20W/958 E27
Narva
366200003
ab € 14,24*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 16W
Philips
Philips66258310
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 20W
Philips
Philips66259010
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 8W
Philips
Philips66256910
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe GENIE E27 827 Energy Saver 18W
Philips
Philips80121010
ab € 3,33*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT TROPFENLAMPE 15W E14 P45, BLAU TRL15W E14 P45 BL
Philips
33255438
ab € 1,50*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT TROPFENLAMPE 15W E14 P45, GRÜN TRL15W E14 P45 GN
Philips
33257838
ab € 1,50*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT TROPFENLAMPE 15W E14 P45, ORANGE TRL15W E14 P45 OR
Philips
33265338
ab € 1,50*
Ähnlich
PHILIPS-LICHT TROPFENLAMPE 15W E14 P45, ROT TRL15W E14 P45 RT
Philips
33259238
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG