| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698B05 Herst.-Nr.: 102189 EAN/GTIN: 4014364021898 |
| |
|
| | |
| Edisonfassung sw E14 M10x1 Kst M10 x 1,0 Schraubbef 102189 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | schwarz | Fassung: | E14 | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,89* | € 1,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,99* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 1,00* | € 1,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|