Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M10x100mm Ms unbeh CuZn39Pb3 184/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestutzen M10x1 184/100
Gewindestutzen M10x1 184/100
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B696B00
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083736
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10x1 messing
gewindestange m10
gewindestange m10x1
Gewindestange M10x100mm Ms unbeh CuZn39Pb3 184/100
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
1 mm
Länge:
100 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
CuZn39Pb3
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Gemeindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Stange, Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,945*
€ 3,595*
100
Frei Haus
ab € 3,0018*
€ 3,6418*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,32241*
€ 4,76241*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,44*
€ 4,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,38717*
€ 7,58717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58717*
€ 9,02873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16717*
€ 8,52893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94717*
€ 8,26713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66717*
€ 7,93393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29717*
€ 7,49363
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38717*
€ 6,41073
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.