|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B692C22 Herst.-Nr.: GZAH821107P0158 EAN/GTIN: 4013232751134 |
| |
|
|  |  |
 | für Standardlampen T und Kompakt-Leuchtstofflampen TC mit VDE-Zulassung, nicht dimmbar, für zweiseitig gesockelte, röhrenförmige Standard-Leuchtstofflampen, T8 ( 26 mm) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | EVG Standard | Breite: | 40,00 mm | Für Lampenart LS: | true | Für Lampenart T26: | true | Für Lampenart T38: | true | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 58.00 | Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): | 0.00 | Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): | 0.00 | Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): | 0.00 | Höhe: | 28,00 | Länge: | 234,00 | Nennspannung: | 230,00 V | Schutzklasse: | I |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 12,12* | € 14,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 12,19* | € 14,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,83* | € 15,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,88* | € 15,12* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,83* | € 16,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|