Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Anbaustrahler 1x35W HIT-CE1540° fokus. EVG SK15.3502SILBER*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaustrahler 1x35W HIT-CE1540° fokus. EVG
Anbaustrahler 1x35W HIT-CE1540° fokus. EVG
Artikel-Nr.:
     262-B688I73
Hersteller:
     LTS
Herst.-Nr.:
     622205
EAN/GTIN:
     4043544178022
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Halogenleuchte
230 V, 50 Hz, induktiv
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Phasen-Adapter
Betriebsgerät:
EVG Standard
Brandschutz "F":
true
Breite:
215,00 mm
Einbau in isolierte Decken "F mit Dach":
true
Extremtemperaturbereich:
- - - °C
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1,00
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
true
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
110,00
Lampenleistung:
35,00 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
279,00
Montageart:
Anbau
Nennspannung:
230,00 V
Reflektor:
hochglänzend
Schaltung:
Hochfrequenz
Schlagfestigkeit:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Zündgerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Halogenstrahler, halogenstrahler 35 w, halogenleuchte ip 20, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,76*
€ 155,46*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 143,36*
€ 157,21*
€ 5,90*
ab € 144,50*
€ 158,47*
€ 6,95*
ab € 151,51*
€ 166,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LTS
622211
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG