Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gartenleuchte 1x18W TC-T, Al, Kris, ws 8871W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B678J93
Hersteller:  Bega
Herst.-Nr.:  8871W
EAN:  4044017028837
Gartenleuchte 1x18W TC-T, Al, Kris, ws 8871W
... > Leuchten > Leuchten > Bega Teil II
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 403,18*
7 Tage
€ 5,84*
€ 423,51*
10 Tage
Frei Haus
€ 458,90*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG