Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aussenstrahler 1x120W E27,Par38,IP54,ant-me 721251.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenstrahler 1x120W E27,Par38,IP54,ant-me
Aussenstrahler 1x120W E27,Par38,IP54,ant-me
Artikel-Nr.:
     262-B676J47
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721251.0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten
Gartenleuchter
Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguß pulverbeschichtet, Haltebügel Stahl pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 5 m Zuleitung mit Netzstecker, 90° vertikal schwenkbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdspieß
Betriebsgerät:
ohne
Breite:
160,00 mm
Dimmbar:
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1,00
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe/Tiefe:
500,00
Lampenleistung:
120,00 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
210,00
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium-Druckguss
Zündgerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gartenstrahler, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,10*
€ 62,79*
€ 5,95*
ab € 56,36*
€ 65,37*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 56,45*
€ 65,48*
€ 5,90*
ab € 66,14*
€ 73,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
721251.004
ab € 38,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
721252.0031
ab € 61,69*
Ähnlich
RZB Leuchten
721252.004
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG