Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WandDeckenleuchte 1x100W A60, Glas, gr, IP54 581280.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
WandDeckenleuchte 1x100W A60, Glas, gr, IP54 581280.009
Artikel-Nr.:  262-B676J22
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  581280.009
EAN:  4010319532105
Wandleuchten mit Halbschalte B 300, H 200, T 100 mm Ovalleuchten, Serie: Quad oval     - Halterung und Halbschale Aluminium-Druckguß pulverbeschichtet, Abdeckung Glas innen mattiert.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
sonstige
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Breite:
300,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe:
200,00 mm
Lampenleistung:
100,00 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
100,00 mm
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium-Druckguss
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Aussenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Wandarm, Anbauleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Außenleuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Eckleuchte, Einbauleuchte, Einzelleuchte, Farbveränderliche LED-Leuchte, Farbveränderliche Wandanbau-LED-Leuchte (analog), Feuchtraumleuchte, Hausnummernleuchte, Horizontale Wandleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Iso-Ovalleuchte, Kardanische Leuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, LED-Einbauleuchte, LED-Leuchte, LED-Multicolorleuchte, LED-Strahler, LED-Wandeinbauleuchte, Leuchtdioden-Leuchte, Lichtkachel, Lichtlinie, Metall-Leuchte, Mildes Licht, Multicolorleuchte, Nurglasleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schraubglasarmatur, Schraubglasleuchte, Spiegelleuchte, Stableuchte, Tafelleuchte, Up-/Downlight, Uplight, Vertikale Wandleuchte, Wallwasher, Wandanbauleuchte, Wandarm, Wandaufbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Wand-Einbauleuchte, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandfluter-Lichteinsatz, Wandleuchte, Wandstrahler, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 89,95*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
581280.003
€ 89,95*
€ 107,04
Ähnlich
RZB Leuchten
581280.002
€ 87,54*
€ 104,17
Ähnlich
RZB Leuchten
581283.969
€ 110,88*
€ 131,95
Ähnlich
RZB Leuchten
581283.963
€ 110,88*
€ 131,95
Ähnlich
RZB Leuchten
581283.962
€ 110,88*
€ 131,95
Ähnlich
RZB Leuchten
581273.959
€ 120,75*
€ 143,69
Ähnlich
RZB Leuchten
581273.953
€ 120,75*
€ 143,69
Ähnlich
RZB Leuchten
581273.952
€ 120,75*
€ 143,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG