Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aussenstrahler 2x1,3W LED gn, IP55, ant-met 631118.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Aussenstrahler 2x1,3W LED gn, IP55, ant-met 631118.0031
Artikel-Nr.:  262-B676B62
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  631118.0031
EAN:  4010319508377
Konturenbeleuchtung, Serie: UP + DOWN 4° IP55 - Halterung Metall pulverbeschichtet, zwei LED-Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckscheiben Kunststoff (Polycarbonat) klar, Gehäuseabdeckung aus Aluminium pulverbeschichtet, LED-Gehäuse zur Wand justierbar (± 2°), mit je einem LED-Linsenmodul mit je 10 LEDs, Ausstrahlwinkel 4°, als Up- und Downlight Schleiflicht einsetzbar, mit und ohne elektronischem Trafo (Anschlussleistung 1 - 6 W). An LED-Leuchten mit Trafo können LED-Leuchten ohne Trafo angeschlossen (weiterverdrahtet) werden, die maximale Anschlussleistung des Trafos ist nicht zu überschreiten! Spannung: 220 - 240 V 050 - 60 Hz (mit Trafo), DC 24 V (ohne Trafo) Up-Downlights - Schutzart IP 55, Schutzklasse I mit Trafo, III ohne TrafoSpannung: 100-250 V 050-60 Hz LED-Wandleuchten - Halterung Metall pulverbeschichtet. Zwei LED-Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckscheiben Kunststoff (Polycarbonat) klar. Gehäuseabdeckung aus Aluminium pulverbeschichtet. LED-Gehäuse zur Wand justierbar (± 2°), mit je einem LED-Linsenmodul mit je 10 LEDs, Ausstrahlwinkel 4°, als UP+DOWN Light Schleiflicht einsetzbar. Mit und ohne Trafo (Anschlussleistung 0,2-6 W) lieferbar, H 240, B 125, T 74 mm. Lieferbare Farben Gehäuseabdeckung: 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallicKombinationen: An LED-Leuchten mit Trafo können LED-Leuchten ohne Trafo angeschlossen (weiterverdrahtet) werde, wenn damit die maximale Anschlussleistung des Trafos nicht überschritten wird!
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
sonstige
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Breite:
125,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe:
240,00 mm
Lampenleistung:
1,30 W
Leuchtmittel:
LED
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
74,00 mm
Nennspannung:
24,00 V
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff klar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Traversensysteme
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Wandarm, Anbauleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Außenleuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Eckleuchte, Einbauleuchte, Einzelleuchte, Farbveränderliche LED-Leuchte, Farbveränderliche Wandanbau-LED-Leuchte (analog), Feuchtraumleuchte, Hausnummernleuchte, Horizontale Wandleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Iso-Ovalleuchte, Kardanische Leuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, LED-Einbauleuchte, LED-Leuchte, LED-Multicolorleuchte, LED-Strahler, LED-Wandeinbauleuchte, Leuchtdioden-Leuchte, Lichtkachel, Lichtlinie, Metall-Leuchte, Mildes Licht, Multicolorleuchte, Nurglasleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schraubglasarmatur, Schraubglasleuchte, Spiegelleuchte, Stableuchte, Tafelleuchte, Up-/Downlight, Uplight, Vertikale Wandleuchte, Wallwasher, Wandanbauleuchte, Wandarm, Wandaufbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Wand-Einbauleuchte, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandfluter-Lichteinsatz, Wandleuchte, Wandstrahler, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 252,52*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
631115.0031
€ 276,31*
€ 328,81
Ähnlich
RZB Leuchten
631119.0031
€ 215,27*
€ 256,17
Ähnlich
RZB Leuchten
631115.004
€ 276,31*
€ 328,81
Ähnlich
RZB Leuchten
631119.004
€ 215,27*
€ 256,17
Ähnlich
RZB Leuchten
631112.0031
€ 276,31*
€ 328,81
Ähnlich
RZB Leuchten
631116.0031
€ 215,27*
€ 256,17
Ähnlich
RZB Leuchten
631112.004
€ 276,31*
€ 328,81
Ähnlich
RZB Leuchten
631116.004
€ 215,27*
€ 256,17
Ähnlich
RZB Leuchten
631113.0031
€ 313,26*
€ 372,78
Ähnlich
RZB Leuchten
631117.0031
€ 252,52*
€ 300,50
Ähnlich
RZB Leuchten
631113.004
€ 313,26*
€ 372,78
Ähnlich
RZB Leuchten
631117.004
€ 252,52*
€ 300,50
Ähnlich
RZB Leuchten
631114.0031
€ 313,26*
€ 372,78
Ähnlich
RZB Leuchten
631114.004
€ 313,26*
€ 372,78
Ähnlich
RZB Leuchten
631118.004
€ 252,52*
€ 300,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG