Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sw SuperlightCompact mt Edst 195x106x145mm 1280031940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiseitenblende eds sw 1280031940
Dreiseitenblende eds sw 1280031940
Artikel-Nr.:
     262-B654G04
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1280031940
EAN/GTIN:
     4022644026709
Abblendung sw SuperlightCompact mt Edst 195x106x145mm 1280031940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Breite:
106 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
145 mm
Länge:
195 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,34*
€ 50,61*
€ 5,46*
ab € 38,65*
€ 51,12*
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 52,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,12*
€ 54,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,90*
€ 56,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.