Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock sw SuperlightCompact Alu L160mm H50mm 1250197940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbefestigung A sw alu 1250197940
Eckbefestigung A sw alu 1250197940
Artikel-Nr.:
     262-B654E88
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250197940
EAN/GTIN:
     k.A.
Eckbock sw SuperlightCompact Alu L160mm H50mm 1250197940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eckbock
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,03*
€ 56,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 56,27*
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 57,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,93*
€ 58,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,83*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.