| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B653J24 Herst.-Nr.: 9624 EAN/GTIN: 4018241962403 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 2x250W VVG f.HI MW konv Für Lampenart HI 9624 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Für Lampenart HI: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 125 - 250 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 125 - 250 W W | Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): | 250 - 250 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 2 | Gehäuse: | Metallgehäuse | Multiwatt-Ausführung: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| |