Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST Zubehör 0803/2/76-200-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzstück 2-fach Zopf 76 0803/2/76-200-60
Mastaufsatzstück 2-fach Zopf 76 0803/2/76-200-60
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B647E93
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6824500
EAN/GTIN:
     4018242379156
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST Zubehör 0803/2/76-200-60
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Gewicht:
4 kg
Höhe:
300 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
487 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,46*
€ 182,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,46*
€ 193,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,51*
€ 196,02*
Frei Haus
ab € 162,15*
€ 201,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 173,97*
€ 208,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.