Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rastereinbauleuchte 1x35W T26, AlwsRast, EVG ENTERIOM39RPV135E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Rastereinbauleuchte 1x35W T26, AlwsRast, EVG ENTERIOM39RPV135E
Artikel-Nr.:  262-B633C64
Hersteller:  Trilux
Herst.-Nr.:  4718504
EAN:  4018242148486
Raster-Einbauleuchten Baureihe ENTERIO M39...
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Betriebsgerät:
EVG Standard
Blendbegrenzung UGR längs:
15.3
Blendbegrenzung UGR quer:
14.8
Brandschutz "F":
Ja
Breite:
184 mm
Einbaubreite:
167 mm
Einbaulänge:
1526 mm
Einbautiefe:
92 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
960 °C - 5 sec.
Höhe Tiefe:
92 mm
Lampenleistung:
35 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1547 mm
Nennspannung:
230 V
Schaltung:
Hochfrequenz
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoff des Rasters:
Aluminium
... > Leuchten > Leuchten > Trilux Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandeinbauleuchte, Deckeneinbauleuchte, Decken-Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einbauleuchte, Einbauleuchte für Entladungslampe, Einbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Einbauleuchte für Glühlampe, Einbauleuchte für Halogenlampe, Einbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Einbauleuchte für Leuchtstofflampe, Einbauleuchte Modul 625, Einbauleuchtenkörper, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaurundleuchte, Einbau-Wallwasher, Einlegeleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasflächenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Kardanische Leuchte, Küchenleuchte, Kunststoffleuchte, Langfeldleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtkammernleuchte, Lichtlinie, Mantellichtleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Einbau, Moduldeckeneinbauleuchte, Moduldeckenleuchte, Opalglasleuchte, Paneeldeckeneinbauleuchte, Paneeldeckenleuchte, Paneeleinbauleuchte, Paneelleuchte, Panelleuchte, Quadratische Einbauleuchte, Raster-Einbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumeinbauleuchte, Reinraum-Einbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Runde Einbauleuchte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstätteneinbauleuchte, Sportstättenleuchte, Systemdeckeneinbauleuchte, Systemdeckenleuchte, Tafelleuchte, Turnhallenleuchte, Wallwasher, Wallwasher Einbau, Wandeinbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wanneneinbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 104,88*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Trilux
4511604
€ 97,66*
€ 116,22
Ähnlich
Trilux
4511704
€ 101,03*
€ 120,23
Ähnlich
Trilux
4511804
€ 88,64*
€ 105,48
Ähnlich
Trilux
4511904
€ 82,91*
€ 98,66
Ähnlich
Trilux
4511602
€ 73,07*
€ 86,95
Ähnlich
Trilux
4511702
€ 80,36*
€ 95,63
Ähnlich
Trilux
4511802
€ 64,05*
€ 76,22
Ähnlich
Trilux
4511902
€ 58,30*
€ 69,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG