Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
WandDeckenleuchte 2x58W T26, pris, EVG 72087LDUOEL-F/P2X58FS1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B625A89
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4050300774268
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel G13
Lichtleiste
Kompakte, sehr flach gebaute Leuchte für Festanschluss. Hohe Qualität zu günstigen Preisen. Mit hochwertigem Alu-Profil, zwei LUMILUX T8 und EVG. Als Wand-Deckenleuchte einsetzbar. Breite 140 mm, Höhe 45 mm. Prismatische Abdeckung.Bestückt mit Lampe LUMILUX 31-830.
Weitere Informationen:
Breite:
140,00 mm
Farbe der Abdeckung:
Silber
Gehäusefarbe:
Silber
Lampenleistung:
116,00 W
Länge:
1535,00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff klar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Osram Lichtideen
Weitere Suchbegriffe:
Linienleuchte
,
Rasteranbauleuchte
,
Sockel G13
,
osram lichtleiste 2 x 58w
,
deckenanbauleuchte weiß
,
lichtleiste 58w
,
Alu-Druckgussleuchte
,
Alu-Druckguss-Ovalleuchte
,
Alu-Stableuchte
,
Anbauleuchte
,
Anbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Anbauleuchte für Glühlampe
,
Anbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe
,
Anbauleuchte für Leuchtstofflampe
,
Anbauleuchte für Niedervolt Halogen
,
Anbauleuchte NV-Halogen
,
Anbau-Wallwasher
,
Ansatzleuchte
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Aufbauleuchte
,
Aufsteckleuchte
,
Außenleuchte
,
Badleuchte
,
Ballwurf-Leuchte
,
Ballwurfsichere Leuchte
,
Bilderleuchte
,
Bildschirmarbeitsplatzleuchte
,
Bildschirmtaugliche Leuchte
,
Cluster-Leuchte
,
Decken- und Wandanbauleuchte
,
Decken- und Wandaufbauleuchte
,
Deckenaufbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Eckleuchte
,
Edelstahlleuchte
,
Einzelleuchte
,
Feuchtraumleuchte
,
Geschlossene Leuchte
,
Glasleuchte
,
Glasschienen-Leuchte
,
Halogen-Anbauleuchte
,
Halogenleuchte
,
I/D-Leuchte
,
Innenleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Installationsleuchte
,
Iso-Ovalleuchte
,
Iso-Stableuchte
,
Kardanische Leuchte
,
Kompaktleuchte
,
Komplettleuchte
,
Kristallglasleuchte
,
Kristallleuchte
,
Küchenleuchte
,
Kugelleuchte
,
Kunststoffleuchte
,
Kunststoff-Ovalleuchte
,
Leuchte
,
Lichtbandfähige Leuchte
,
Lichtbandleuchte
,
Lichtdreieck
,
Lichtflöte
,
Lichtkachel
,
Lichtkammernleuchte
,
Lichtlamelle
,
Lichtlinie
,
Lichtrahmenleuchte
,
Mantellichtleuchte
,
Metall-Leuchte
,
Microprismenleuchte
,
Micropyramidleuchte
,
Mildes Licht
,
Mildes Licht Anbau
,
Möbelleuchte
,
Niedervolt Halogenanbauleuchte
,
Niedervolt-Halogenleuchte
,
Nurglasleuchte
,
NV-Halogenanbauleuchte
,
NV-Halogenleuchte
,
Opalglasleuchte
,
Ovalleuchte
,
Quadratische Anbauleuchte
,
Raster-Anbauleuchte
,
Raster-Aufbauleuchte
,
Rasterleuchte
,
Regalleuchte
,
Reinraumanbauleuchte
,
Reinraum-Anbauleuchte
,
Reinraumleuchte
,
Reinstraumleuchte
,
Röhrenleuchte
,
Rundleuchte
,
Schildkröte
,
Schulleuchte
,
Spiegelleuchte
,
Sporthallenleuchte
,
Sportstättenanbauleuchte
,
Sportstättenleuchte
,
Tafelleuchte
,
Tennishallenleuchte
,
Turnhallenleuchte
,
Vollkunststoffleuchte
,
Wallwasher
,
Wallwasher Anbau
,
Wand-/Deckenleuchte
,
Wandanbauleuchte
,
Wandaufbauleuchte
,
Wandfluter
,
Wandleuchte
,
Wannenanbauleuchte
,
Wannenaufbauleuchte
,
Wannenleuchte
,
Waveguide-/Microprismenleuchte
,
Waveguideleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 986
1
€ 8,50*
ab € 66,98*
€ 74,69*
Lager 262
4
Frei Haus
–
€ 79,34*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 71,72*
€ 79,97*
Lager 624
1
€ 5,90*
ab € 96,80*
€ 107,91*
Lager 721
1
€ 6,95*
ab € 96,95*
€ 108,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 317,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSRAM LICHTLEISTE 2X18W T26, 626MM, PRIS, SILB LUMILUX DUO EL-F/P 7
Osram
4050300774206
ab € 50,63*
Ähnlich
OSRAM LICHTLEISTE 2X36W T26, 1235MM, PRISM, SILB LUMILUX DUO EL-F/P 7
Osram
4050300774237
ab € 58,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG