Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hängeleuchte 2x28W T16, Alelox, EVG FRHPI2/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeleuchte 2x28W T16, Alelox, EVG
Hängeleuchte 2x28W T16, Alelox, EVG
Artikel-Nr.:
     262-B622A75
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     44002284100
EAN/GTIN:
     4020863072439
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
regiolux hängeleuchte
Extrem flaches Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss kontrastfarben weißaluminium pulverbeschichtet, Deckenbaldachin Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert mit galvanisierten Kunststoffstirnseiten. Lichttechnik: indirekt/direkt mittels patentiertem Linear-Light-Panel, bei 3-lampigen Leuchten mittlere Lampe indirekt strahlend mit zusätzlichem Spiegel.
Weitere Informationen:
Brandschutz "F":
true
Breite:
252,00 mm
Farbe der Abdeckung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2,00
Geeignet für Notlicht:
true
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe:
27,00
Lampenleistung:
28,00 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1220,00
Nennspannung:
230,00 V
Pendellänge von/bis:
1850 - 1850
Schaltung:
Hochfrequenz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
Frei Haus
ab € 400,31*
€ 416,98*
€ 5,95*
ab € 416,12*
€ 432,51*
Frei Haus
ab € 525,23*
€ 546,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hängeleuchte 1x28W T16, Alelox, EVG
Regiolux
44011284100
ab € 260,88*
Ähnlich
Hängeleuchte 1x28W T16, Alelox, EVG
Regiolux
44001284100
ab € 260,88*
Ähnlich
Hängeleuchte 1x35W T16, Alelox, EVG
Regiolux
44011354100
ab € 280,63*
Ähnlich
Hängeleuchte 1x35W T16, Alelox, EVG
Regiolux
44001354100
ab € 280,63*
Ähnlich
Regiolux
44002354100
ab € 439,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG